商品画像

金華さば 味噌煮(彩)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(170g) 注文コード68522031 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
549

毎年秋以降、石巻港に水揚げされた金華さばを冷凍することなく鮮魚のまま缶詰にしたメーカーを代表する商品です。
旬を迎えた中型の金華さばのみを使用しています。
味噌煮は、地元の無添加味噌や味わいが柔らくなる喜界島の粗糖など厳選したものを使用していますが、
金華さばの旨味を味わっていただきたいため「あえて」薄味に仕上げております。
旬な鮮魚を使用しているので薄味にしても魚の臭みが出ないことが自慢です。
魚の旨みや栄養分がどこにも逃げることがなく、缶の中で味がぎっしりしみ込んでおります。
余計なものを一切使わず、自然の恵みによって生まれた木の屋を代表する商品です。
残ったタレも良い出汁が出ているのでお湯を加えてスープでお楽しみいただいているお声をお客様から多くいただいています。
産地でしか食べられない金華さば本来の味をお楽しみください。

原材料さば(石巻港)、砂糖、味噌、でん粉、食塩、(一部にさば・大豆を含む) 栄養成分【 100g当たり(推定値)】 エネルギー:266kcal、炭水化物:7.2g、たんぱく質:16.0g、食塩相当量:0.8g、脂質:19.2g、EPA:1.56g 、DHA:2.40g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする