商品画像

- 北海道産 つぶ貝の煮付け 木の屋石巻水産 68522040 - 北海道産 つぶ貝の煮付け 木の屋石巻水産 68522040

北海道産 つぶ貝の煮付け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(120g) 注文コード68522040 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
599

北海道産の「つぶ貝」を使用。
コリコリとした食感と、噛めば噛むほど口の中で広がる旨味がクセになる一品です!
そのまま食べても美味しいのはもちろんのこと、お好みで七味唐辛子などを掛けてお楽しみください!

原材料アヤボラ(北海道産)、醤油、みりん、清酒、でん粉、食塩、(一部に小麦・大豆を含む) 栄養成分【 100g当たり(推定値)】エネルギー:106kcal、炭水化物:12.7g、たんぱく質:12.8g、食塩相当量:1.7g、脂質:0.4g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする