BeHAUS
BeHAUSの 物品棚/収納用品
BeHAUSの 小物収納箱(パーツケース)
BeHAUSの パーツケース
クリアケース 5分割
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68522347
品番
BN-M
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
蓋と本体の連結部に傘を立てて、連結部の耐久性を向上しています。
蓋天面の段差により、ケースの変形を防止しています。
本体のエッジ部をR加工することでスムーズな開閉を実現しています。
信頼の日本製です。
用途
小物の収納、整理に
材質
本体/ポリプロピレン
色
止め具:青
内寸(mm)
横153x縦76x深さ26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
161×31×91
RoHS指令(10物質対応)
対応