カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●クランク(品番):101-407●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ(品番):795-42-240●パイプ取付ネジ:W26山20●切替部(品番):104-017
注文コード
68522800
品番
139-503K-240
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き
シャワーエルボは樹脂製
仕様
●クランク(品番):101-407●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ(品番):795-42-240●パイプ取付ネジ:W26山20●切替部(品番):104-017
パイプ長(mm)
240
吐水口長さ(mm)
240