※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信越化学工業
高温潤滑用 シリコーングリース G-420-1(旧品番:G-420)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1缶(1kg)
注文コード
68522809
品番
G-420-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
用途
高温潤滑用
仕様
低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下
使用温度範囲(℃)
-30~+250
容量(kg)
1(缶)
ちょう度
(25℃/混和)268
適点
250℃以上
比重
(25℃)1.1
外観
白色グリース状
危険等級
その他のもの
離油度(%)
(150℃×100h)5.9
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
10g
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※旧品番のG-420-1の「-1」は1kg入目を表しておりました。新品番の末尾の「-1」は後継品を意味しています。