メイン

KW-378AS/SL-3 風飛び防止サイクルカバーアシスト車対応 ファスナー付き Kawasumi(川住製作所) 68522888 KW-378AS/SL-3 風飛び防止サイクルカバーアシスト車対応 ファスナー付き Kawasumi(川住製作所) 68522888 KW-378AS/SL-3 風飛び防止サイクルカバーアシスト車対応 ファスナー付き Kawasumi(川住製作所) 68522888

風飛び防止サイクルカバーアシスト車対応 ファスナー付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68522888 品番 KW-378AS/SL-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

新設計の面ファスナーで、強い風によるめくれ上がりを防止!
めくれ上がり防止の面ファスナー付き

材質ポリエステル100% (シルバーコーティング)、はっ水(水をはじきやすい) シルバー サイズL 質量(g)380 対応機種20〜26インチ電動アシスト自転車に対応(前幼児席+後カゴ対応) 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(約)67×205×89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする