メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ドリル
WIZ'Aの ハイスドリル
WIZ'Aの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68523387
品番
FS4209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
鉄板の穴あけや面取りなどに
仕様
サイズ9段階、4枚刃で滑らかな仕上がり、チップブレーカー付きで切削能力向上
材質
本体:コバルトHSS鋼
色
ゴールド
段数
9
対応機種
電動ドリル、充電ドリルドライバー
適合材
ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂