メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ドリル
WIZ'Aの ハイスドリル
WIZ'Aの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68523396
品番
FS52110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
鉄板の穴あけや面取りなどに
仕様
サイズ10段階、4枚刃で滑らかな仕上がり
材質
本体:コバルトHSS鋼
色
ゴールド
段数
10
対応機種
電動ドリル、充電ドリルドライバー
適合材
ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂