曜日別特売
DSBC-80-160-D3-PPVA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 68523956

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68523956品番DSBC-80-160-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥92,800販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 80-160-D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストロークが 160 mm、ピストン径が 80 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1069ストローク(mm)160アズワン品番65-8034-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする