Festo ミニスライド DGST-6-30-Y12A は、スライド及びヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:30 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:10、2 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:10、2 mm、ピストン径:6 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク