色ライトグレー
成分合成樹脂(アルキド)
使用場所屋外用
特性さびどめ
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタン下見、トタンサイディング亜鉛引きの鋼板、鋼材、鉄板、鉄構造物などのさびどめに。
主な用途屋根、鉄、塀、トタン
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約16
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約12(20℃)、約16(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアルキド