ビニローゼスプレー

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1缶(300mL) 注文コード68524757 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。日光や水、油、薬品に強い。とうめい塗膜で、塗装物を美しく護ります。
強い塗膜の透明スプレー。

とうめい 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 特性耐水、耐油、耐薬品、速乾、耐候 用途鉄・木・コンクリート/模型、おもちゃ、工作品、電気器具、油、薬品、水のかかりやすいところ タイプ合成樹脂塗料 塗り面積(m2)約0.6〜1.2(1回塗り) 主な用途鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ合成樹脂エナメル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-30
用途:
車の足回り部品のコーティング
建設業・工事業

アンダーコート類はパーツクリーナーで拭くと溶けてしまうので耐油性に期待して購入。
足まり部品のレストア塗装後に重ね吹きしてコーティングしてます。
きめ細かい吹付が出来るノズルが仕上がりは良好です。

対象商品:
68524757
2023-08-09
用途:
RC(ラジコン)カーのボディ塗装
サービス業

RCカー用ポリカーボネート樹脂製クリアボディの塗装に使用しています。水性アクリル塗料での塗装を行う前のボディに吹き付けてプライマーとして使っていますが、水性塗料の食い付きも良く、クラッシュの際に剥がれることもありません。内容量も多く、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68524757
2022-11-16
用途:
模型飛行機和紙翼、胴体仕上げに

良いつやが出て良い最近ではビニローゼ塗料は少ないのですか?模型の仕上げには良いですね、

2人が参考にしています
対象商品:
68524757
2022-09-06
用途:
バイクカバーの防水性強化
製造業

カバーを購入から1年ほど経過し、防水機能が低下してきたので本品を使用した。
雨が多い昨今、しっかり機能しております。

1人が参考にしています
対象商品:
68524757
2021-04-08
用途:
模型飛行機の耐燃料用に上塗り仕上げ
製造業

耐薬品用(ニトロ添加のグロー燃料)に、またフィルムの剥がれ防止にワンプッシュで気軽に利用できるのでとても重宝します。

2人が参考にしています
対象商品:
68524757
2020-12-08
用途:
エアコンパテの汚れ防止

エアコンパテのやり直しの後、綺麗エアコンパテの塗装をすると汚れが付きにくく、水洗いでも簡単に埃を落とせます。やる人は多くないけど、汚れないことで施工の評価が上がります。

2人が参考にしています
対象商品:
68524757
2020-04-29
用途:
模型飛行機の耐燃料塗装に使用
運輸・通信業

最後の仕上げの上塗りに使うのですが 粒子も細かく伸びも良いのでこの商品ばかり使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
68524757
2020-02-16
用途:
屋外デッキ塗装
サービス業

高齢者が使いましたが、キレイに塗れたそうです。
もう少し内容量が多いと助かるという話でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする