サンデーペイント
サンデーペイントの ラッカースプレー
文字書きスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
68524766
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
文字書きやマーキングに適するようにノズルが細口になってます。容器が細くなっているので、手に持ちやすい。
アスファルト面にもにじまず塗れます。
色
白
成分
アクリルラッカー
用途
工事の文字書き、マーキング 土木建築、電気、ガス、水道工事などの文字書きやマーキングに
タイプ
アクリルラッカーエナメル
塗り面積(m
2
)
約1.2〜1.8(1回塗り)
主な用途
マーキング
指触乾燥時間(分)
約15(20℃)、約30(冬期)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
135mL
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
硝化綿ラッカー