PREVOST
PREVOSTの ホース
PREVOSTの ブレードホース
エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68524787
品番
IRP 116103
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
Prevost PREVOST 平行メスねじアダプタは、加工スチール製で、ID が 11 mm です。G 1/2 BSPP メスねじが付いています。耐腐食性処理が施されています
仕様
●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:IRP●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0923
材質
スチール
アズワン品番
65-7904-82