画像準備中

木工金属用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(80mL) 注文コード 68524827 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

色が鮮明でエナメルの光沢が美しい。塗膜が強く、日光や風雨にも冒されにくい。
色数も豊富に揃ってます。肉持ち感のある光沢。

成分合成樹脂(アルキド) 使用場所屋内用 用途金属製品・木製品/自転車。三輪車、電気製品、スチール家具。ホビー・工作品/木工品。模型、おもちゃ、手芸品など。 タイプ速乾合成樹脂エナメル 塗り面積(m2)約0.5(1回塗り) 主な用途木、金属 指触乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.084L 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする