SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コード番号:193-3133●キー取り外し:I 注文コード68524866 品番3SU1000-4BF21-0AA0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コード番号:193-3133●キー取り外し:I 幅(mm)29.5 質量(kg)0.055 高さ(mm)29.5 シリーズSIRIUS ACT アクチュエータの種類キー操作スイッチ ボタン形状丸型 材質(アクチュエータ)金属 周波数最大動作:1800 1/h 保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K) キー数2 リング色 周囲温度(℃)動作:-25〜70、保存-40〜80 スイッチ動作ラッチ 機械的寿命1000000 アズワン品番65-7821-89 キー番号SB30 動作角度90°(10:30h/13:30h) 材質(リング)プラスチック 併用可能製品3SU1 カットアウト直径(Φmm)22 アクチュエータ色 耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6) ポジション数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする