色チョコレート
成分合成樹脂(アルキド)
使用場所屋内用
用途金属製品・木製品/自転車。三輪車、電気製品、スチール家具。ホビー・工作品/木工品。模型、おもちゃ、手芸品など。
タイプ速乾合成樹脂エナメル
塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)
主な用途木、金属
指触乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期)
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアクリル