油性下地強化シーラー

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14L) 注文コード 68525125 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

素地によく浸透し密着性をい高めます。
軟弱になった素地を補強します。
上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。
各種塗料が上塗りできます。

とうめい 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 主な用途外壁・サイディング、塀 使用場所屋外用 用途外壁・サイディング、塀などの下地強化用 タイプビニル樹脂系シーラー 塗り面積(m2)約140 凹凸面(112)(1回塗り) 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性密着性 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリルビニル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※溶剤系2液塗料は上塗りできません。当商品は下塗り塗料です。必ず上塗り塗装を行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68525082
2018-11-14
用途:
古くなってスカスカの木部の吸い込み調整に使えないか実験

到着後によく読んだら溶剤が「ラッカーうすめ液」のほうでした。
こちらの注意不足ですが商品説明で表示いただけると有難いです^^

建物の外装で、古くスカスカになった木部に吸わせて「ビニル樹脂強化木」みたいにできないか試そうと思ったのですが、弱溶剤(ペイントうすめ液)での旧塗装部を侵しそうなので一旦見合わせ中です。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
また、商品情報は追記させていただきます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
68525091
2017-02-27
用途:
家の外壁に

外壁の塗装の下塗りに使いました。
上塗りの食いつきも良くて、
満足しております。

対象商品:
68525082
2013-09-25
用途:
コンクリート床の下地処理
有限会社エムズエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

大変使いやすく良好でした、乾きも早く上塗りもよく馴染みました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする