KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電子部品(オンボード)
KINGBRIGHTの 機構部品(電子部品)
KINGBRIGHTの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED 青 表面実装 0402 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
68525600
品番
KPG-1005VBC-A1-5MAV
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●LED色:青●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4430
アズワン品番
65-7230-02