- ラッカーECO サンデーペイント 68525606 - ラッカーECO サンデーペイント 68525606

ラッカーECO

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(80mL) 注文コード 68525606 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

RoHS指令やPRTR制度に該当する有害物質(鉛、クロム、トルエン、キシレン)を含まず環境に配慮したアクリルラッカー塗料です。レベリング、ハケさばきがよい作業性に優れた超速乾タイプ。
隠ぺい力、光沢がよく、鮮やかな仕上がり。安心の2石タイプ。

黄色 成分アクリルラッカー 主な用途屋内外鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 特性超速乾 用途屋内外の鉄部・木部・工作用 自転車・三輪車・電気器具や家具、木工品・模型・手芸品など タイプ合成樹脂塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 表面乾燥時間(min)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリルラッカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68525694
2020-12-14
用途:
補修塗装

刷毛塗りで水平面に使用したが、適度な粘性で塗りやすくレベリング能力が高いので均一に仕上がる。

1人が参考にしています
対象商品:
68525581
2020-04-22
用途:
ラジコンの模型飛行機や、オートバイの修理に使用してます
自動車・二輪車・自転車関連業

一液性なので、二液性のウレタンとあ違い使いやすく非常に安価で、重宝しています。昔のラッカーとは違い、隠ぺい力も非常によくなってます。小分けの分量で入手できるので、気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
68525624
2020-07-19
用途:
塗装時に使用

塗装場所によりカシューと使い分けているが、カシューより使いやすく光沢もそん色ない。

1人が参考にしています
対象商品:
68525651
2019-10-23
用途:
補修用
製造業

ちょっとした補修に便利な使い切りサイズでいい。ペイントとしてはごく普通です。

対象商品:
68525694
2019-01-04
用途:
ラジコン機の補修に使用。

機体の補修なのでサイズが丁度使いよい大きさで重宝しています。

対象商品:
68525685
2018-11-01
用途:
サイズがちょうどいい
SaruArmy air soft 様 (サービス業)

ラッカー塗料は缶スプレーばかりで、このようなモノが少ないです。
私が知らないだけかもしれませんが、これ以上だとリッター売りやガロンになってしまいます。
塗膜はあまり期待出来ないかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
68525694
2016-12-30
用途:
錆の予防に

バイクのパーツ、鉄製のキャリアなどは塗装が回っていなくて、さびやすい場所がある。裏の部分の溶接の部分などは特にさびやすい。購入時にあらかじめクリアを塗っておくと、錆の予防にもなる。クリアなので色違いもあまり気にならない。
 ご近所の量販店にはなかったので、助かった。塗料としてはごく普通の品質、使いやすさであって、特に不満はない。

1人が参考にしています
対象商品:
68525694
2016-01-14
用途:
ペイント

この手はあまり売ってないので重宝した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする