KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電子部品(オンボード)
KINGBRIGHTの 機構部品(電子部品)
KINGBRIGHTの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED 緑 黄 表面実装 SMD 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
68525618
品番
KPHB-1608ZGSYKC-GX
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●LED色:緑,黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4450
アズワン品番
65-7235-14