エアライトS搭載ヘルメット 白色 1230VJ-SH-Vシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68525925 品番1230VJ-SH-V3-W3-J
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

PC製のシールド面付き型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
通気孔付きです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
飛来落下物用、墜落時保護用。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。

仕様溝有無:あり、国家検定合格品、保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)、セット内容/付属品:内装、あご紐付、コード番号:353-7639 材質帽体・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂 帽体:ホワイト、バイザー:透明グリーン、シールド:クリア 種類アメリカン アズワン品番67-2265-59 頭囲(cm)53〜63 名入れ ひもタイプ衝撃吸収ライナー付、通気孔付、シールド付 使用区分墜落時保護用、飛来・落下物用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする