サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの バインド小ねじ
BC + B1バインド 3×5 2500本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500本)
注文コード
68527280
品番
21-00-0004-0030-0050-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,930
寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:5
表面処理:BC(黒クロメート)
径×長さ:M3×5
仕様
コード番号:262-8483
長さ(mm)
5
材質/仕上
鉄
十字穴番号
2
山数
24
表面処理
黒クロメート
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
アズワン品番
67-1197-13