塗膜はがし剤

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 68527697 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

塗りやすく、塗膜への浸透が高い。刺激臭が少ない非塩素系。塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので環境にやさしく安心して使用できます。

主な用途鉄部 用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 仕様標準はくり面積/約3.3〜5m2 タイプ非塩素系塗膜はがし剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがし剤 塗料タイプ高沸点溶剤
注意
※自動車、高級家具、玄関ドアやFRP、各種プラスチック、ゴムに塗られた塗膜のはくりには使用しないで下さい。
※2液タイプのエポキシ樹脂系・ウレタン樹脂系及び焼付塗膜のはくりには向きません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68527681
2023-12-08
用途:
ラジコン
タチバナ 様

ラジコンエンジンカーのマフラー手入れに使用。汚れている個所へべっとり塗る。しばらくして水洗い&洗浄 簡単にピカピカ。

対象商品:
68527681
2023-09-21
用途:
溶接作業
有限会社田中鉄工所 様 (製造業)

材料に書いたペイントマーカーを消す時に使用しています。

液にトロミがあるので垂れづらく傾いた場所でもよく浸透してくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
68527681
2022-04-25
用途:
剥げた金属を再塗装するのに便利
ミッチー企画株式会社 様 (サービス業)

塗装する前に手ごろで塗料がうまく剥がれて便利です。

対象商品:
68527681
2023-02-05
用途:
旧車のガソリンタンク塗料ハガシに購入
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

量的には適量と思い、今回塗料ハガシを購入、早速使いましたが、
以前使用した、ハガシ材の効果が悪く、製品内容を把握していないメーカーは、粗悪なハガシ材を販売したことになる。

1人が参考にしています
対象商品:
68527681
2020-06-08
用途:
自転車塗装剥がし

2、3度やると塗装が剥がれだした、塗装種類にもよるともいます。
綺麗に塗装を剥がすことが出来ました。

対象商品:
68527681
2022-07-17
用途:
再塗装時
株式会社Red K Second事業部 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウレタン塗料には、
やや力不足だったように感じました。

対象商品:
68527681
2019-06-23
用途:
バイク
電気・ガス・熱供給・水道業

はじめてこの商品を使いましたが剥離能力が低いです、ただ人体には優しそうです。

5人が参考にしています
対象商品:
68527681
2016-01-29
用途:
バイクの塗装はがし
建設業・工事業

気温が低かったせいもありますが、以前使ったものに比べると塗装がはがれにくいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする