ペイント刷毛(防爆用)特製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)240 注文コード68528416 品番NO015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。

毛材馬毛 全長(mm)240 寸法(mm)50 毛丈(mm)60 玉厚(mm)25 用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。 毛色茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする