FBK(フタバ)
FBK(フタバ)の 手研磨
FBK(フタバ)の 手作業ブラシ
FBK(フタバ)の 用途向ブラシ
ペイント刷毛(防爆用)特製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
250
注文コード
68528434
品番
NO018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
毛材
馬毛
全長(mm)
250
寸法(mm)
95
毛丈(mm)
65
玉厚(mm)
25
用途
塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。
毛色
茶色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)