FBK(フタバ)
FBK(フタバ)の 手研磨
FBK(フタバ)の 手作業ブラシ
FBK(フタバ)の 用途向ブラシ
ロール洗刷毛(防爆用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68528443
品番
NO001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。
毛材
馬毛
全長(mm)
450
用途
塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。
寸法(mm)
60
毛丈(mm)
60
毛色
茶色
玉厚(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)