トップビューテープLED

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68529361 品番 2704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。
テープ付き。

定格電圧(V)12 消費電流(mA)120 LED使用数(個)18 寸法(mm)300×5×2 コード長さ(mm)1000(0.2sq)
注意
※カットしての使用は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
自動車のドアに取り付けました
建設業・工事業

非常に明るく視認性は抜群だと思います。テープは幅も細い為点灯していない時は目立たないので、場所を選ばず使用できます。テープ長さがもっと長いものがあると嬉しいですね。

対象商品:
68529361
2024-06-15
用途:
バイク整備
cozycycle 様

メットインスペースの明かりに使用
想像の2倍程明るかった(笑)

対象商品:
68529361
2024-01-19
用途:
車のカスタム

長さが短めでしたが 明るさはちょうど良い感じでした。

対象商品:
68529395
2023-05-24
用途:
バン荷室の追加照明に
サービス業

本来は車外のドレスアップ用品ですが、車内の照明に使ってみました。既設の電球から並列に接続し天井に貼り付けて使用。色温度が高すぎで車内照明としてはいまいちですが、費用対効果としては満足です。結線時は必ずヒューズをはさみましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
68529386
2023-05-31
用途:
バイクの装飾
その他業種

バイクの装飾用に購入。取付も簡単で、光度も丁度良かった。

対象商品:
68529361
2020-12-09
用途:
キャンピングカーのドッグライト(路肩灯)として
サービス業

アメ車キャンピングカーの路肩灯がわりに後輪前にインストールしました。以前キャンピングトレーラー でも使用し明るさは申し分無かったので今回もチョイスしました。ネット上の安価な物は防水性に問題があったり硬化して不灯になる等色々ですが、本商品は耐久性も防水性も問題ありません。
夜の後輪付近がよく見える様になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
68529395
2020-03-29
用途:
軽トラに取り付けた。
かどの外構 様 (建設業・工事業)

明るさがいいと思う。12vだけでなくて、24vが有ると助かる?

1人が参考にしています
対象商品:
68529377
2020-03-25
用途:
社有車にて使用
運輸・通信業

取り付けも簡単で光度もバッチリでした。また利用したいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする