2707 トップビューテープLED エーモン 68529395

2707 トップビューテープLED エーモン 68529395
2707 トップビューテープLED エーモン 68529395
2707 トップビューテープLED エーモン 68529395
2707 トップビューテープLED エーモン 68529395

トップビューテープLED

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード68529395品番2707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。
テープ付き。

定格電圧(V)12消費電流(mA)240LED使用数(個)36寸法(mm)600×5×2コード長さ(mm)1000(0.2sq)
注意
※カットしての使用は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 自動車のドアに取り付けました
建設業・工事業

非常に明るく視認性は抜群だと思います。テープは幅も細い為点灯していない時は目立たないので、場所を選ばず使用できます。テープ長さがもっと長いものがあると嬉しいですね。

対象商品 : 68529361
2024-06-15
用途: バイク整備
cozycycle

メットインスペースの明かりに使用
想像の2倍程明るかった(笑)

対象商品 : 68529361
2024-01-19
用途: 車のカスタム

長さが短めでしたが 明るさはちょうど良い感じでした。

対象商品 : 68529395
2023-05-24
用途: バン荷室の追加照明に
サービス業

本来は車外のドレスアップ用品ですが、車内の照明に使ってみました。既設の電球から並列に接続し天井に貼り付けて使用。色温度が高すぎで車内照明としてはいまいちですが、費用対効果としては満足です。結線時は必ずヒューズをはさみましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 68529386
2023-05-31
用途: バイクの装飾
その他業種

バイクの装飾用に購入。取付も簡単で、光度も丁度良かった。

対象商品 : 68529361
2020-12-09
用途: キャンピングカーのドッグライト(路肩灯)として
サービス業

アメ車キャンピングカーの路肩灯がわりに後輪前にインストールしました。以前キャンピングトレーラー でも使用し明るさは申し分無かったので今回もチョイスしました。ネット上の安価な物は防水性に問題があったり硬化して不灯になる等色々ですが、本商品は耐久性も防水性も問題ありません。
夜の後輪付近がよく見える様になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 68529395
2020-03-29
用途: 軽トラに取り付けた。
かどの外構建設業・工事業

明るさがいいと思う。12vだけでなくて、24vが有ると助かる?

1が参考にしています
対象商品 : 68529377
2020-03-25
用途: 社有車にて使用
運輸・通信業

取り付けも簡単で光度もバッチリでした。また利用したいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする