2712 サイドビューテープLED エーモン 68529404

2712 サイドビューテープLED エーモン 68529404 2712 サイドビューテープLED エーモン 68529404 2712 サイドビューテープLED エーモン 68529404 2712 サイドビューテープLED エーモン 68529404

サイドビューテープLED

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード68529404 品番2712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。
テープ付き。

セット内容サイドビューテープLED(青):2本)、両面テープ:2本)、取り付け用ヘラ:1本 定格電圧(V)12 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)450×5×2 コード長さ(m)1 発光色 消費電力(mA)180(1本あたり) 太さ(sq)0.2 LED使用数(個)27
注意
※カットしての使用は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02019718
2020-04-05
用途:
バンのステップ下の補助照明に
自動車・二輪車・自転車関連業

夜間リヤカメラが見ずらいので、ステップ底面に装着。
スモール連動としましたが、サイドビュータイプとは言えもう少し明るいといいかな。

対象商品:
68529413
2020-03-29
用途:
軽トラに取り付けた。
かどの外構 様 (建設業・工事業)

明るさがいいと思う。長さが、短いと思う。12vだけでなくて、24vも有ると助かる。

対象商品:
02019718
2020-03-10
用途:
照明用に取付け
その他業種

点灯テストした時に間違えて青色を買ってしまったのかと勘違いしました。よく見ると白色してますがちょっと青白い感じですね。明るさは思ってたよりは明るかったです。

対象商品:
02019718
2018-08-30
用途:
自動車に使用
建設業・工事業

明るく昼間でも対向車から認識して貰えるみたいです。
DIYで取付も簡単に出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
02019727
2016-02-07
用途:
デイライト用

前回購入したトップビュウテープと併用してとりつけました。トップビュウテープだけでも十分明るいのですが、欲を出して幾分傾斜してる所にもつけましたのであらゆる角度から見やすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68529413
2015-11-23
用途:
ウェルカムライト
有限会社アカイワ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

凄く明るくて、とても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
68529413
2014-10-30
用途:
デイライトLED

デイライトのLEDとして使用しました。
ヘッドライトの縁に貼り付けましたが、ある程度曲がりが効くので
簡単に貼り付けできます。
構造上仕方ないのですが、横に曲がらないのは貼る場所が限定されたりするので、
もう少し工夫がほしいです。
思っていた以上に明るいのは満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする