※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手付スピードコントローラ エルボ形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじ1/4 注文コード68529614 品番SC8-02B
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど10種類から選べます 他の種類を見る

シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。
流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。

形状スピードコントローラ エルボ形 使用流体空気(真空には使えません) 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 取付方式シリンダ直付け 制御方向メータアウト制御 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 接続ねじ1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする