bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
ツータックカーゴパンツ 1023
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68529992
品番
1023
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
高通気性の素材を使用。肌面がポリエステルで保水しないので汗が溜まりにくく爽やかな着心地をたもちます。
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル95・綿5
ウエスト(cm)
79
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
裏綿サマー
サイズ(cm)
79
股下(cm)
79