ツータックカーゴパンツ 1023

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68530062 品番 1023
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

高通気性の素材を使用。肌面がポリエステルで保水しないので汗が溜まりにくく爽やかな着心地をたもちます。

アースグリーン 混率(%)ポリエステル95・綿5 ウエスト(cm)105 種別ツータックカーゴパンツ 材質裏綿サマー サイズ(cm)105 股下(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする