bigborn(ビッグボーン)
ツータックカーゴパンツ 1023
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコール
アースグリーン
シルバーグレー
チャコール
ネイビー
ウエスト(cm)
95
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68530464
品番
1023
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
高通気性の素材を使用。肌面がポリエステルで保水しないので汗が溜まりにくく爽やかな着心地をたもちます。
色
チャコール
ウエスト(cm)
95
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
裏綿サマー
サイズ(cm)
95
混率(%)
ポリエステル95・綿5
股下(cm)
79