1023 ツータックカーゴパンツ 1023 bigborn(ビッグボーン) 68530473

ツータックカーゴパンツ 1023

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色チャコール
ウエスト(cm)100
内容量1本注文コード68530473品番1023
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
¥3,790

高通気性の素材を使用。肌面がポリエステルで保水しないので汗が溜まりにくく爽やかな着心地をたもちます。

色
チャコール
ウエスト(cm)
100
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
裏綿サマー
サイズ(cm)
100
混率(%)
ポリエステル95・綿5
股下(cm)
79

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする