コガネイ
クイック継手 ユニオンワイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
10
10
12
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68530646
品番
UY10
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は479円となります。
参考基準価格(税別)
¥638
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状
ユニオンワイ
使用流体
空気
材質(本体)
樹脂
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
最高真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ