UY12 クイック継手 ユニオンワイ コガネイ 68530655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手 ユニオンワイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
内容量1個注文コード68530655品番UY12
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639円となります。
参考基準価格(税別)¥858販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。

形状ユニオンワイ使用流体空気材質(本体)樹脂適合チューブ外径(Φmm)12使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする