bigborn(ビッグボーン)
ツータックカーゴパンツ 5023
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
ネイビー
ウエスト(cm)
70
注文コード
68530665
品番
5023
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥6,800
高通気性の素材を使用。肌面がポリエステルで保水しないので汗が溜まりにくく爽やかな着心地をたもちます。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル95・綿5
ウエスト(cm)
70
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
裏綿サマー
サイズ(cm)
70
股下(cm)
79