曜日別特売

冷感ストレッチ ライトショートカーゴ

冷感ストレッチ ライトショートカーゴ - コーコス信岡冷感ストレッチ ライトショートカーゴ - コーコス信岡冷感ストレッチ ライトショートカーゴ - コーコス信岡冷感ストレッチ ライトショートカーゴ - コーコス信岡冷感ストレッチ ライトショートカーゴ - コーコス信岡冷感ストレッチ ライトショートカーゴ - コーコス信岡冷感ストレッチ ライトショートカーゴ - コーコス信岡冷感ストレッチ ライトショートカーゴ - コーコス信岡

ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用。
XS~3XL(ウエスト66~116cm)まで幅広いサイズに対応(
XS・Sはユニセックスサイズ)。
ウエストゴム仕様。
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様。
両サイドカーゴポケット付き。
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。
丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用。

用途
現場作業全般/DIY/農作業/アウトドア全般/タウンユース
インディゴ
混率(%)
レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3
素材
アメイジングストレッチソフトツイル
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全7種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
股下(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78074888G-2016XL2292~100
2,490
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
78075037G-2016XS2066~72
2,490
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
78076498G-2016L2284~92
2,490
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
78076875G-2016XXL23100~108
2,490
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
78076979G-20163XL23108~116
2,490
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
78077521G-2016S2068~76
2,490
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
78077645G-2016M2176~84
2,490
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする