曜日別特売

ジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ

ジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ - GLADIATORジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ - GLADIATORジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ - GLADIATORジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ - GLADIATORジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ - GLADIATORジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ - GLADIATORジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ - GLADIATORジョバーズ ストレッチ ミドルショートカーゴ - GLADIATOR

ジョッパーズ×乗馬パンツを掛け合わせた独自のシルエット『ジョバーズ』。
「楽さの極み」を実感できるヨコ伸び55%以上の超ストレッチ。
XS~3XL(ウエスト66~116cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
ウエストは調節が楽な総ゴム仕様。
ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。
ネオミリタリー形状の大型カーゴポケット(ペン差し付き)。
腰回りにゆとりが生まれるワンタック仕様。
利便性を高める前ファスナー(YKK 3CF)付き。
両脇ベルトループにカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。

用途
現場作業全般/DIY/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
混率(%)
レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3
素材
アメイジングストレッチソフトツイル
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全14種類を絞り込む
色
サイズ
適応ウエスト(cm)
股下(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78074976G-2026ブラックXL343992~100
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
78075308G-2026ブラックL343884~92
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
78075509G-2026シールズネイビーXS323566~72
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
78075981G-2026シールズネイビー3XL3543108~116
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
78076681G-2026シールズネイビーM333776~84
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
78076708G-2026シールズネイビーS323668~76
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
78076866G-2026シールズネイビーXL343992~100
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
78076988G-2026シールズネイビーXXL3541100~108
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
78077040G-2026シールズネイビーL343884~92
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
78077225G-2026ブラックM333776~84
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
78077277G-2026ブラックXS323566~72
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
78077487G-2026ブラックXXL3541100~108
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
78077749G-2026ブラックS323668~76
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
78077828G-2026ブラック3XL3543108~116
¥2,280
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする