UK8 クイック継手 隔壁ユニオン コガネイ 68530752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手 隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68530752 品番UK8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥475
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。

形状隔壁ユニオン 使用流体空気 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.9 最高真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする