スポーツバイク用ドリンクシステム VISION metron Hydration extmount Blk

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68531106 品番906700081000680
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。
このハイドレーションエクステンションマウントは、メトロンフロントハイドレーションシステム専用に作られており、複数のボトル構成に対応しています。
メトロンハイドレーションシステムだけでなく、標準的なボトルやケージも装着可能です。
取り付けられるボトルを増やすモジュラーマウント
ボトルケージに適合するBTAボトルマウント
フック・アンド・ループ・ストラップにより、簡単な取り付けと保持
エアロプロファイルを維持する洗練されたデザイン
Extension width adaptability: 80-120mm
Extension diameter: 21-23mm

ニュートラル タイプハイドレーション 素材プラスチック 分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアル、 トラック ウエイト96
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする