※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリンダロッドエンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68531276 品番 CRE-4×0.7
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ!
フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。

穴径(Φmm)4 ねじサイズM4×0.7 材質(本体)炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(g)12 材質(ボール)ベアリング鋼(クロムめっき) 材質(ライナー)フッ素樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68531233
2016-07-21
用途:
サスペンションロッドエンド
OCTRUN 様

細目設定のロッドエンドを探していたので助かりました。おねじの商品があれば尚良し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする