※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの コンパクトエアシリンダ
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68531321
品番
DAL25×25
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
ストローク(mm)
25
シリンダ内径(Φmm)
25
ロッド不回転精度(°)
±1.5
仕様
スリムスクエアロッドシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜70
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.9
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
50〜700
ロッド先端ねじ
金具なし