スポーツバイク用クランク VISION METRON CK BB386EVO 53x39 170

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68531377 品番906700063293032
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。
Visionのトップグレード、Metronシリーズの新型クランクセットで、優れたエアロ性能と剛性を誇ります。
流体力学解析に基づいて開発・改善され、優れた性能の前モデルに比べて更に7.5%抵抗が少なくなっています。
UDカーボン中空アーム
AL7050アルミ製 鍛造BB30スピンドル
AL7075アルミ製 CNC加工チェーンリング
AL7075アルミ製 Torx T-30チェーンリングボルト
シマノおよびスラムの11速に対応
ガーミン・ベクターパワーメーターに対応
UDカーボン仕上げ

仕様PCD(BCD):130 材質カーボン ニュートラル タイプクランク:ダブル、クランクセット 互換性ドライブトレイン:Shimano10/11S、 Sram10/11S、 Campa10S、BB386 分野トライアスロン、 タイムトライアル、 ロード、 トライアスロン、 タイムトライアル、 トラック ホール数5
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする