スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS NO.69 SRS w/TH-874-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68531535 品番851300025018010
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
FSAは、1.5インチ(上下)ヘッドチューブのあらゆるフレームに対応するエントリーレベルのケーブルルーティングソリューションを提供します。
ACRとSMRに加え、SRS(シンプル・ルーティング)ヘッドセット・システムにより、すべての1.5インチ・ヘッドチューブがインナー・ケーブル・ルーティングの利点を共有することができます。
シンプルケーブルルーティング(SRS)
外径55.8mmヘッドチューブ用
1-1/8"〜1.5 "テーパーフォーク用
スタックハイト 10.4+0.5=10.9
SRSトップカバー
アンギュラコンタクトベアリング(ブラックシール)

タイプヘッドセット メーカーFSA 分野ロード、 MTB、 グラベル ウエイト94
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする