851300006000011 スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS PREMIUM OnePointFive 1.5 LOW49.57 FSA 68531569

スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS PREMIUM OnePointFive 1.5 LOW49.57

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68531569品番851300006000011
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
高品質ステンレス・スチール製ベアリング
高品質シール
ヘッドセットの仕様を簡単に識別できるレーザーエッチンググラフィックと、より高品質な外観を提供
外径60mmテーパーヘッドチューブ用
1.5インチテーパーフォーク用
下部 合金カップ、1.5インチ、36°/45° ACB(グレーシール)

材質アルミニウム質量(g)78.3タイプヘッドセットシリーズPREMIUM分野ロード、 MTB
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする