スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS Orbit Equipe 7.5mm alloy1-1/8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68531736 品番85101-1055
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
1-1 / 8インチ規格のフレーム用Orbit Equipeは、耐久性を最大限にするために丈夫なスチール製の下ワンを採用しています。
トップカップはアルミトップカバー、上ワンはアルミ製で重量を抑えています。
メンテナンスが簡単で、交換が容易な上下、2つのシールドベアリングが使用しされてます。
1-1 / 8インチ、36度/ 36度シールドベアリング(黒シール)
アルミトップカバー
アルミ製上部カップとスティール製下部カップを採用

仕様トップキャップハイト:7.6 材質アルミ ニュートラル 質量(g)105 タイプヘッドセット メーカーFSA 分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティング カテゴリーヘッドセット:threadless
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする