ブラックバード・レーシング・ラボ ブラック/タン 700x28 チューブタイプ (ロードタイヤ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68531955 品番8005-PV532501
参考基準価格(税別)¥15,240 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。
レーシングラボとは?
レーシングラボシリーズ=レースとパフォーマンスのためにプロアスリートと開発
プロアスリートは常に最高の製品を探しています:1ワットも無駄にしたくない
パリオリンピックやクラシックレースを基準とする
世界のトップトライアスロン選手とプロコンチネンタルチーム:2024パリ・ルーベでブラックバードが登場
イノベーションへの確信
プロロードレース界の変化:チューブラーからチューブレスへ
新しいマッハトレッド3.0コンパウンド
ハッチンソン史上最速のコンパウンドを開発
リバウンド=最高のエネルギーリターン:+25%
引き裂きに抵抗する力が75%向上
硬度が10%向上
転がり抵抗
フットプリントの前後長より幅が大きくなることで、エネルギー消費を削減。
トレッドの幅を広げて、チューブタイプタイヤとチューブレスタイヤの両方の安全性を高めました
コーナリンググリップを高めるタイヤ形状の進化
トレッド左右幅を広く設計してリム幅とのバランスを改良することでタイヤをU字形状に仕上げました。

品名ブラックバード TAN 700×28 TT 商品番号8005-PV532501 カテゴリーロードタイヤ
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする