スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB SL-K carbon compact ACR 44cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68531980 品番851850038014030
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
SL-Kコンパクトハンドルは、ケブラーで剛性を上げたレーシング仕様のハンドルです。
最新のコンパクトハンドル形状を採用し、ドロップは125ミリでわずかに左右に膨らみをもっています。
中央部は長くとってあり、問題なくGPSやライトの装着が可能です(別売のコンピュータマウントあり)。
ステムとブレーキレバー装着部には補強と滑り止め加工が施されています。
幅は4種類で、女性やジュニア向けの380ミリからあります。
UDカーボン/ケブラーモノコック構造が一体化
クランプエリアは強化、表面処理済み
アクセサリー類用に120ミリ幅の真円部を中央に配した
仕上げ:UDカーボン
重量:205 grams (380mm); 210 grams (400mm); 215 grams (420mm); 220 grams (440mm)
幅:エンド部分C-C

形状compact ニュートラル タイプドロップ シリーズSL-K クランプ径(Φmm)31.8 素材カーボン 分野ロード
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする